Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1/4-D-5M-MINI-A FRC-1/4-D-5M-MINI-A (162779) Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO016102
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162779
EAN/GTIN:
     4052568132910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
FRC-1/4-D-5M-MINI-A FRC-1/4-D-5M-MINI-A (162779) Wartungseinheit
Weitere Informationen:
Baugröße:
Mini
Baureihe:
D
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler mit ManometerProportional-Standardnebelöler
Max. Kondensatmenge:
22 ML
Filterfeinheit:
5 MIKROM
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
2 bis 12 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 12 BAR
Max. Druckhysterese:
0,2 BAR
Normalnenndurchfluss:
850 L/MIN
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:-]
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
660 G
Befestigungsart:
Leitungseinbaumit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit g 1/4 festo, schmiervorrichtung, wartungseinheit festo, FRC-1/4-D-5M-MINI-A, Festo-Originalteile, Originalteile, Wartungseinheiten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,56*
€ 142,18*
Lager 955
15
€ 5,90*
ab € 142,89*
€ 172,57*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,85*
€ 173,82*
Frei Haus
ab € 191,70*
€ 234,50*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,57*
€ 205,3583
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,49*
€ 201,6931
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,02*
€ 193,9938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,56*
€ 187,4964
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,89*
€ 170,0391
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.