Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UC-QS-10H UC-QS-10H (526475) Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO015944
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     526475
EAN/GTIN:
     4052568047092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter-schalldämpfer festo
UC-QS-10H UC-QS-10H (526475) Schalldämpfer
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Gebindegröße:
1
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Schalldruckpegel:
68 DBA
Umgebungstemperatur:
-10 bis 70 GC
Produktgewicht:
5,5 G
Pneumatischer Anschluss:
QS-10
Werkstoff Dämpfereinsatz:
PE
Werkstoff Einschraubzapfen:
PE
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,0059 KG
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, UC-QS-10H, Festo-Originalteile, Originalteile, Schalldämpfer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,50*
€ 7,92*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,88*
€ 8,29*
Lager 955
140
€ 8,90*
ab € 6,80*
€ 9,56*
€ 5,46*
ab € 8,73*
€ 12,10*
€ 3,90*
ab € 9,91*
€ 13,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,092
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.