Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCN-M5-PK-4 TCN-M5-PK-4 (12432) T-Stecknippel-Verschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO015900
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     12432
EAN/GTIN:
     4052568021474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
TCN-M5-PK-4 TCN-M5-PK-4 (12432) T-Stecknippel-Verschraubung
Weitere Informationen:
Nennweite:
2,9 MM
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
StahlZink-Druckguss
Gewicht:
0,0075 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,72*
€ 59,11*
Lager 955
30
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 51,78*
€ 65,40*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 51,78*
€ 66,77*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,40*
€ 77,826
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,91*
€ 77,2429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,81*
€ 72,3639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,18*
€ 70,4242
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,78*
€ 61,6182
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.