| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO015440 Herst.-Nr.: 153352 EAN/GTIN: 4052568034122 |
| | |
|
| | |
| QSMT-M5-3 QSMT-M5-3 (153352) T-Steckverschraubung Weitere Informationen: | | Baugröße: | Mini | Nennweite: | 1,6 MM | Dichtungsart am Einschraubzapfen: | Dichtring | Einbaulage: | beliebig | Gebindegröße: | 10 | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | -0,95 bis 6 BAR | Temperaturabhängiger Betriebsdruck: | -0,95 bis 14 BAR | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -10 bis 80 GC | Produktgewicht: | 3,3 G | 0,0034 KG | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde M5 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | Farbe Lösering: | blau | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PBT | Werkstoff Lösering: | POM | Werkstoff Schlauchdichtung: | NBR | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei | Nenn-Anziehdrehmoment: | 1,33 NM | Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment: | ± 20 % | Anzahl Abgänge: | 2 | Anzahl Zuleitungen: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Steckverbinder, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, steckverschraubung festo, anschlussstück, QSMT-M5-3, Blindstopfen, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, L-Steckverschraubungen, Originalteile, Schott-Steckverbindungen, Steckkappen, Steckverbindungen, Steckverschraubungen, T-Steckverbindungen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,58* | € 2,14* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,67* | € 2,18* | | | | Lager 955 | | | | 10 | | € 8,90* | ab € 2,61* | € 3,39* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 3,53* | € 4,57* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 5,06* | € 6,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|