Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QS-1/4-12-I QS-1/4-12-I (190649) Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014783
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     190649
EAN/GTIN:
     4052568042844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
QS-1/4-12-I QS-1/4-12-I (190649) Steckverschraubung
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Nennweite:
6,3 MM
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Beschichtung
Einbaulage:
beliebig
Gebindegröße:
10
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 6 BAR
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 14 BAR
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]Wasser gemäß Herstelle
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Produktgewicht:
29,0 G
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde R1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 12 mm
Farbe Lösering:
blau
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messingvernickelt
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht:
0,029 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, geradverschraubung g1/4, festo geradverschraubung, pneumatische rohrkupplung, QS-1/4-12-I, Blindstopfen, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, L-Steckverschraubungen, Originalteile, Schott-Steckverbindungen, Schott-Steckverschraubungen, Steckkappen, Steckverbindungen, Steckverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,32*
€ 1,80*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,40*
€ 1,90*
Lager 955
431
10
€ 8,90*
ab € 2,18*
€ 2,93*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 2,97*
€ 3,88*
10
€ 8,95*
ab € 3,683*
€ 4,906*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,094
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-12X2-NT
ab € 110,07*
Zubehör
Festo
PUN-H-12X2-TBL
ab € 156,85*
Zubehör
Festo
PUN-H-12X2-SW
ab € 1,55*
Zubehör
Festo
PUN-H-12X2-BL
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.