Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-H-16X2,5-NT PUN-H-16X2,5-NT (197381) Kunststoffschlauch(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014706-A
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197381-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PUN-H-16X2,5-NT
Festo-Originalteile
Originalteile
PUN-H-16X2,5-NT PUN-H-16X2,5-NT (197381) Kunststoffschlauch
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
16 MM
Innen-Durchmesser:
11,0 MM
Farbe:
natur
Durchflussrelevanter Biegeradius:
88 MM
min. Biegeradius:
38 MM
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]Wasser gemäß Herstelle
Umgebungstemperatur:
-35 bis 60 GC
Produktgewicht nach Länge:
0,1230 KG/M
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm
Shore-Härte:
D 52 ±3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Zulassung:
TÜV
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Gewicht:
0,14 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,40*
€ 6,426
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,10*
€ 6,069
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.