Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLN-6X1-SW PLN-6X1-SW (195281) Kunststoffschlauch(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014530-A
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     195281-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch
PLN-6X1-SW PLN-6X1-SW (195281) Kunststoffschlauch
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
6 MM
Durchflussrelevanter Biegeradius:
32 MM
Innen-Durchmesser:
4,0 MM
min. Biegeradius:
11 MM
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 14 BAR
Zulassung:
TÜV
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-30 bis +80 GC
Produktgewicht nach Länge:
0,0147 KG/M
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm, für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Schlauch:
PE
Produktgewicht:
0,018 KG
Weitere Suchbegriffe: PLN-6X1-SW, Festo-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,80*
€ 2,142
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.