Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-M5-PK-3 N-M5-PK-3 (4446) Stecknippel-Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014421
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4446
EAN/GTIN:
     4052568018771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
N-M5-PK-3 N-M5-PK-3 (4446) Stecknippel-Verschraubung
Weitere Informationen:
Nennweite:
2,5 MM
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 4 mm
Gewicht:
0,002 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2134
10
€ 8,90*
ab € 1,48*
€ 1,96*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,49*
€ 1,99*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,47*
€ 2,00*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.