| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO014253 Herst.-Nr.: 9584 EAN/GTIN: 4052568020781 |
| | |
|
| | |
| L-PK-4 L-PK-4 (9584) L-Schlauchverbindung Weitere Informationen: | | Nennweite: | 3,4 MM | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | POM | Produktgewicht: | 0,0026 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, steckverschraubung festo, stecknippel druckluft, L-PK-4, Festo-Originalteile, Originalteile, Schlauchverbindungen, T-Schlauchverbindungen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | 10 | | € 8,90* | ab € 1,49* | € 1,98* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,50* | € 2,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|