| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO013997 Herst.-Nr.: 130671 EAN/GTIN: 4052568116408 |
| | |
|
| | |
| CRQST-10 CRQST-10 (130671) T-Steckverbindung Weitere Informationen: | | Baugröße: | Standard | Nennweite: | 6,1 MM | Einbaulage: | beliebig | Bauform: | T-Form | Gebindegröße: | 1 | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | -0,95 bis 10 BAR | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]Wasser gemäß Herstelle | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Umgebungstemperatur: | -15 bis 120 GC | Produktgewicht: | 59,0 G | Verwendbare Leitungen: | PFAN | Pneumatischer Anschluss 1: | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Lösering: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Schlauchdichtung: | FPM | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei | Anzahl Abgänge: | 2 | Anzahl Zuleitungen: | 1 | Gewicht: | 0,06 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder, CRQST-10, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, L-Steckverschraubungen, Originalteile, Schott-Steckverbindungen, Steckverbindungen, Steckverschraubungen, T-Steckverbindungen, T-Steckverschraubungen, Y-Steckverbindungen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 93,05* | € 115,09* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,31* | € 132,21* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,41* | € 141,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,68* | € 143,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 135,76* | € 162,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|