Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRQSL-1/8-6 CRQSL-1/8-6 (162872) L-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013973
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162872
EAN/GTIN:
     4052568072735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
CRQSL-1/8-6 CRQSL-1/8-6 (162872) L-Steckverschraubung
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Nennweite:
3,9 MM
Einbaulage:
beliebig
Bauform:
L-Form
Gebindegröße:
1
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 10 BAR
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]Wasser gemäß Herstelle
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-15 bis 120 GC
Produktgewicht:
19,0 G
Verwendbare Leitungen:
PFAN
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde R1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lösering:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlauchdichtung:
FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Befestigungsart:
Außensechskant SW12
Gewicht:
0,02 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder, CRQSL-1/8-6, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, L-Steckverschraubungen, Originalteile, Schott-Steckverbindungen, Steckverbindungen, Steckverschraubungen, T-Steckverbindungen, T-Steckverschraubungen, Y-Steckverbindungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
200
€ 8,90*
ab € 33,17*
€ 43,18*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,13*
€ 50,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,90*
€ 54,07*
€ 8,95*
ab € 43,72*
€ 57,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,3842
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,89*
€ 51,0391
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,37*
€ 48,0403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,85*
€ 46,2315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,2557
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,4723
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.