Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRCN-M5-PK-4 CRCN-M5-PK-4 (13968) Stecknippel-Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013940
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     13968
EAN/GTIN:
     4052568021634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
CRCN-M5-PK-4 CRCN-M5-PK-4 (13968) Stecknippel-Verschraubung
Weitere Informationen:
Nennweite:
2,5 MM
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Gebindegröße:
10
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Produktgewicht:
2,58 G | 0,0027 KG
Werkstoff Gewindedichtung:
NBR, hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, einschraubstutzen m5, stecknippel druckluft, steckverschraubung festo, CRCN-M5-PK-4, Festo-Originalteile, Originalteile, Schlauchverbindungen, T-Schlauchverbindungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 7,02*
€ 9,01*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,35*
€ 9,22*
Lager 955
150
10
€ 5,90*
ab € 7,54*
€ 9,41*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.