| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO013938 Herst.-Nr.: 30985 EAN/GTIN: 4052568022921 |
| | |
|
| | |
| CRCN-M5-PK-2 CRCN-M5-PK-2 (30985) Stecknippel-Verschraubung Weitere Informationen: | | Nennweite: | 1,5 MM | Dichtungsart am Einschraubzapfen: | Dichtring | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | -0,95 bis 10 BAR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | 0 bis 60 GC | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde M5 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | hochlegierter Stahl rostfrei | Gebindegröße: | 10 | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Produktgewicht: | 1,80 G | 0,0019 KG | Werkstoff Gewindedichtung: | NBR, hochlegierter Stahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, einschraubstutzen m5, stecknippel druckluft, steckverschraubung festo, CRCN-M5-PK-2, Festo-Originalteile, Originalteile, Schlauchverbindungen, T-Schlauchverbindungen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 6,86* | € 8,88* | | | | Lager 955 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,34* | € 9,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|