Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CN-M3-PK-2 CN-M3-PK-2 (15871) Stecknippel-Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013875
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     15871
EAN/GTIN:
     4052568022112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
CN-M3-PK-2 CN-M3-PK-2 (15871) Stecknippel-Verschraubung
Weitere Informationen:
Nennweite:
1,5 MM
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M3
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 3 mm
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl
Gewicht:
0,0006 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3061
10
€ 8,90*
ab € 2,82*
€ 3,66*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,85*
€ 3,72*
6 Tage
28
10
€ 4,30*
ab € 2,81*
€ 3,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.