Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CN-3/8-PK-6 CN-3/8-PK-6 (11949) Stecknippel-Verschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013874
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     11949
EAN/GTIN:
     4052568021276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
CN-3/8-PK-6 CN-3/8-PK-6 (11949) Stecknippel-Verschraubung
Weitere Informationen:
Nennweite:
5,3 MM
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Gewicht:
0,0085 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,61*
€ 25,93*
Lager 955
73
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 21,55*
€ 28,32*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 21,60*
€ 28,97*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,32*
€ 33,7008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,15*
€ 33,4985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,96*
€ 30,8924
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,16*
€ 29,9404
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,55*
€ 25,6445
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.