| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO013803 Herst.-Nr.: 3464 EAN/GTIN: 4052568110314 |
| | |
|
| | |
| VZOA-3-1/4 VZOA-3-1/4 (3464) Zeitverzögerungsventil Weitere Informationen: | | Betriebsdruck: | 0 bis 10 BAR | Normalnenndurchfluss: | 600 L/MIN | Einstellbare Verzögerungszeit: | 0 bis 30 S | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Pneumatischer Anschluss: | G1/8, G1/4 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | 0,55 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VZOA-3-1/4, Festo-Originalteile, Originalteile, Zeitverzögerungsventile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 868,37* | € 973,36* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 928,09* | € 1.067,50* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.001,41* | € 1.123,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|