Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZO-3-PK-3 VZO-3-PK-3 (5754) Zeitverzögerungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VZO-3-PK-3 VZO-3-PK-3 (5754) Zeitverzögerungsventil
VZO-3-PK-3 VZO-3-PK-3 (5754) Zeitverzögerungsventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013802
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5754
EAN/GTIN:
     4052568000950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zeitverzögerungsventil
zeitverzögerungsventil festo
zeitverzögerungsventil
VZO-3-PK-3 VZO-3-PK-3 (5754) Zeitverzögerungsventil
Weitere Informationen:
Nennweite:
2,0 MM
Betätigungsart:
pneumatisch
Konstruktiver Aufbau:
Sitzventil mit Rückstellfeder
Überdeckung:
negative Überdeckung
Hinweis zur Zwangsdynamisierung:
Schaltfrequenz mindestens 1x pro Woche
Betriebsdruck:
2,5 bis 8 BAR
Normalnenndurchfluss:
60 L/MIN
Einstellbare Verzögerungszeit:
0,25 bis 5 S
Pausendauer für Rückstellung:
>= 50 ms MS
Wiederholgenauigkeit Zeiteinstellung:
± 0,5 s
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
150 G | 0,195 KG
Befestigungsart:
auf Montagerahmen, Fronttafeleinbau, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
PK-3
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: VZO-3-PK-3, Festo-Originalteile, Originalteile, Zeitverzögerungsventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,95*
€ 208,27*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,18*
€ 228,65*
Lager 955
87
€ 5,90*
ab € 195,36*
€ 230,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,47*
€ 274,2593
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,73*
€ 272,1887
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,65*
€ 266,1435
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,19*
€ 258,4561
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,36*
€ 232,4784
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.