Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZ-3-PK-3 VZ-3-PK-3 (5755) Zeitverzögerungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VZ-3-PK-3 VZ-3-PK-3 (5755) Zeitverzögerungsventil
VZ-3-PK-3 VZ-3-PK-3 (5755) Zeitverzögerungsventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013799
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5755
EAN/GTIN:
     4052568000967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zeitverzögerungsventil
zeitverzögerungsventil festo
zeitverzögerungsventil
VZ-3-PK-3 VZ-3-PK-3 (5755) Zeitverzögerungsventil
Weitere Informationen:
Nennweite:
2,0 MM
Betätigungsart:
pneumatisch
Konstruktiver Aufbau:
Sitzventil mit Rückstellfeder
Überdeckung:
negative Überdeckung
Hinweis zur Zwangsdynamisierung:
Schaltfrequenz mindestens 1x pro Woche
Betriebsdruck:
2,5 bis 8 BAR
Normalnenndurchfluss:
90 L/MIN
Einstellbare Verzögerungszeit:
0,25 bis 5 S
Pausendauer für Rückstellung:
>= 55 ms MS
Wiederholgenauigkeit Zeiteinstellung:
± 0,5 s
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
150 G
Befestigungsart:
auf MontagerahmenFronttafeleinbauwahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
PK-3
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: VZ-3-PK-3, Festo-Originalteile, Originalteile, Zeitverzögerungsventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,27*
€ 190,87*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 181,09*
€ 213,39*
Lager 955
134
€ 5,90*
ab € 183,06*
€ 215,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,04*
€ 255,8976
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,83*
€ 254,4577
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,01*
€ 246,3419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,67*
€ 238,7973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,06*
€ 217,8414
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.