Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QH-QS-6 QH-QS-6 (153484) Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013187
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153484
EAN/GTIN:
     4052568035006
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
QH-QS-6 QH-QS-6 (153484) Kugelhahn
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-6
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-6
Betätigungsart:
manuell
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Normalnenndurchfluss:
533 L/MIN
Nennweite:
4,0 MM
Betriebsdruck:
-1 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtprinzip:
weich
Konstruktiver Aufbau:
Kugelhahn
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Produktgewicht:
12,5 G | 0,014 KG
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Steuerventil, heizungskugelhahn, QH-QS-6, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,06*
€ 15,58*
Lager 955
471
€ 8,90*
ab € 11,61*
€ 16,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,05*
€ 16,50*
€ 8,95*
ab € 13,20*
€ 18,68*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 15,77*
€ 21,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.