| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO013169 Herst.-Nr.: 9541 EAN/GTIN: 4052568020774 |
| | |
|
| | |
| QH-1/4 QH-1/4 (9541) Kugelhahn Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | 2/2 bistabil | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Betätigungsart: | manuell | Befestigungsart: | Leitungseinbau | Normalnenndurchfluss: | 3.400 L/MIN | Nennweite: | 10,0 MM | Umgebungstemperatur: | -20 bis 180 GC | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser | Dichtprinzip: | weich | Konstruktiver Aufbau: | Kugelhahn | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Werkstoff Gehäuse: | Messing | Nenndruck Armatur: | 30 | Produktgewicht: | 0,27 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, Hebelkugelhahn, Hochdruckkugelhahn, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing, hochdruckkugelhahn, QH-1/4, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 12,53* | € 17,45* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,45* | € 21,63* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,21* | € 22,12* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,80* | € 24,96* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,45* | € 26,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|