Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PZVT-300-SEC PZVT-300-SEC (150239) Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013158
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150239
EAN/GTIN:
     4052568116453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZVT-300-SEC
Festo-Originalteile
Originalteile
Timer
PZVT-300-SEC PZVT-300-SEC (150239) Timer
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Konstruktiver Aufbau:
mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb
Ausschaltdruck:
<= 0,1 bar BAR
Betriebsdruck:
2 bis 6 BAR
Einschaltdruck:
>= 1,6 bar BAR
Normalnenndurchfluss:
50 L/MIN
Einstellbare Verzögerungszeit:
20 bis 300 S
Einstellgenauigkeit:
± 6 s
Pausendauer für Rückstellung:
>= 200 ms MS
Wiederholgenauigkeit Zeiteinstellung:
± 3 s
Schutzart:
IP54, mit Schutzkappe und Frontrahmen, nach IEC 60529
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Befestigungsart:
Fronttafeleinbau
Pneumatischer Anschluss:
Innengewinde M5
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Produktgewicht:
0,07 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,80*
€ 302,56*
Lager 955
81
€ 5,90*
ab € 261,85*
€ 304,54*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 271,32*
€ 313,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 331,84*
€ 377,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,54*
€ 362,4026
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,56*
€ 356,4764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,43*
€ 344,4217
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,78*
€ 331,7482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,85*
€ 311,6015
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.