Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEV-W-S-LED-GH PEV-W-S-LED-GH (152616) Druckschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEV-W-S-LED-GH PEV-W-S-LED-GH (152616) Druckschalter
PEV-W-S-LED-GH PEV-W-S-LED-GH (152616) Druckschalter
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013079
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     152616
EAN/GTIN:
     4052568070236
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter festo
druckluftschalter
PEV-W-S-LED-GH PEV-W-S-LED-GH (152616) Druckschalter
Weitere Informationen:
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Pneumatisch-elektrischer Druckwandler
Betriebsdruck:
0 bis 8 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
0 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Schaltelementfunktion:
Wechsler
Max. Schaltfrequenz:
3 HZ
Max. Ausgangsstrom:
2.500 MA
Elektrischer Anschluss:
M8x1, 4-polig, Stecker
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Hutschiene, wahlweise:
Einbaulage:
beliebig
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoff Gehäuse:
PA, PET, POM
Einstellbereich Schwellwerte:
1,5 bis 8 BAR
Schutzart:
IP65
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Druckmessbereich:
2 bis 8 BAR
Betriebsspannungsbereich DC:
10 bis 30 V
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Hysterese:
0,5 bis 2 BAR
Produktgewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: PEV-W-S-LED-GH, Druckschalter, Festo-Originalteile, Originalteile, PE-Wandler, VakuumSchalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,70*
€ 75,16*
Lager 955
107
€ 5,90*
ab € 60,43*
€ 75,62*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,33*
€ 77,89*
€ 4,98*
ab € 70,12*
€ 86,90*
€ 8,95*
ab € 69,04*
€ 87,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,62*
€ 89,9878
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,9882
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,96*
€ 83,2524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,43*
€ 71,9117
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.