Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEV-1/4-B-M12 PEV-1/4-B-M12 (192488) Druckschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEV-1/4-B-M12 PEV-1/4-B-M12 (192488) Druckschalter
PEV-1/4-B-M12 PEV-1/4-B-M12 (192488) Druckschalter
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013072
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     192488
EAN/GTIN:
     4052568007966
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
Wasser-Druckschalter
PEV-1/4-B-M12 PEV-1/4-B-M12 (192488) Druckschalter
Weitere Informationen:
Entspricht Norm:
EN 60947-5-1
Zulassung:
CCCc UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Pneumatisch-elektrischer Druckwandler
Betriebsdruck Mpa:
0,1 bis 1,2 MPA
Betriebsdruck:
1 bis 12 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]Wasser
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-20 bis 80 GC
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Schaltelementfunktion:
Wechsler
Max. Schaltfrequenz:
3 HZ
Max. Schaltausgangsspannung AC:
48 V
Max. Schaltausgangsspannung DC:
48 V
Max. Ausgangsstrom:
4.000 MA
Mindestlaststrom:
1 mA bei 24 V10 mA bei 10 V100 mA bei 5V
Gebrauchskategorie induktive Last:
AC-14DC-13
Gebrauchskategorie ohmsche Last:
AC-12DC-12
Elektrischer Anschluss:
M12x14-polignach EN 60947-5-2runde BauformStecker
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Einbaulage:
beliebig
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Produktgewicht:
194 G
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schaltkontakt:
silber
Einstellbereich Schwellwerte:
1 bis 12 BAR
Schutzart:
IP65
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserdruckschalter, vakuumschalter festo, vakuumschalter, vakuumschalter g1/4, PEV-1/4-B-M12, Druckschalter, Festo-Originalteile, Originalteile, PE-Wandler, VakuumSchalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,54*
€ 122,38*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,89*
€ 122,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,21*
€ 142,64*
Frei Haus
ab € 127,85*
€ 160,27*
Lager 955
523
€ 5,90*
ab € 138,94*
€ 168,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,72*
€ 200,7768
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,54*
€ 198,1826
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,45*
€ 188,5555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,68*
€ 182,8792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,94*
€ 165,3386
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.