Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OS-1/8-B OS-1/8-B (6681) ODER-Glied


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OS-1/8-B OS-1/8-B (6681) ODER-Glied
OS-1/8-B OS-1/8-B (6681) ODER-Glied
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013034
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6681
EAN/GTIN:
     4052568001292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ODER-Ventil
Wechselventile
wechselventil festo
oder-ventil
OS-1/8-B OS-1/8-B (6681) ODER-Glied
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
ODER-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss:
500 L/MIN
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nennweite:
4,0 MM
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
45 G
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Gewicht:
0,044 KG
Weitere Suchbegriffe: OS-1/8-B, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 28,51*
€ 37,37*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,91*
€ 37,41*
Lager 955
192
€ 8,90*
ab € 30,16*
€ 39,17*
€ 8,95*
ab € 36,66*
€ 49,17*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,6123
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,1839
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,8158
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,35*
€ 42,0665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,7813
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,16*
€ 35,8904
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.