| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO012297 Herst.-Nr.: 345395 EAN/GTIN: 4052568045760 |
| | |
|
| | |
| MA-40-16-1/8 MA-40-16-1/8 (345395) Manometer Weitere Informationen: | | Anzeigebereich [bar]: | 0 bis 16 BAR | Nenngröße Manometer: | 40 | Konstruktiver Aufbau: | Rohrfeder-Manometer | Befestigungsart: | Leitungseinbau | Betriebsmedium: | Inerte Gaseneutrale Flüssigkeiten | Betriebsdruck: | 0 bis 16 BAR | Faktor Wechselbelastung: | 0.66 | Messgenauigkeit Klasse: | 2,5 | Schutzart: | IP43 | Mediumstemperatur: | -20 bis 60 GC | Umgebungstemperatur: | -20 bis 60 GC | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Anschlusslage: | Rückseite zentrisch | Pneumatischer Anschluss: | G1/8 | Werkstoff Einschraubzapfen: | Messing | Werkstoff Gehäuse: | ABS | Werkstoff Sichtscheibe: | PS | Farbe Gehäuse: | schwarz | Produktgewicht: | 60 G | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | kein Azetylenkein Sauerstoff | vom Medium berührte Werkstoffe: | Messing | Entspricht Norm: | EN 837-1 | Gewicht: | 0,065 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 10,13* | € 14,14* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,11* | € 15,52* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,22* | € 16,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|