Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MA-27-10-M5 MA-27-10-M5 (526323) Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012281
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     526323
EAN/GTIN:
     4052568047047
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
MA-27-10-M5 MA-27-10-M5 (526323) Manometer
Weitere Informationen:
Anzeigebereich [bar]:
0 bis 10 BAR
Nenngröße Manometer:
27
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsmedium:
Inerte Gase, neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Faktor Wechselbelastung:
0.66
Messgenauigkeit Klasse:
4
Schutzart:
IP43
Mediumstemperatur:
0 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoff Sichtscheibe:
PS
Farbe Gehäuse:
schwarz
Produktgewicht:
11 G | 0,014 KG
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
kein Azetylen, kein Sauerstoff
vom Medium berührte Werkstoffe:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druck messgerät, MA-27-10-M5, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
287
€ 8,90*
ab € 8,94*
€ 12,65*
€ 8,95*
ab € 11,77*
€ 16,97*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 13,20*
€ 18,58*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.