Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRF-PK-3 GRF-PK-3 (4565) Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRF-PK-3 GRF-PK-3 (4565) Drossel-Rückschlagventil
GRF-PK-3 GRF-PK-3 (4565) Drossel-Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012100
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4565
EAN/GTIN:
     4052568110536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
drosselrückschlagventil festo
pneumatik drosselrückschlagventil
GRF-PK-3 GRF-PK-3 (4565) Drossel-Rückschlagventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1:
PK-3
Pneumatischer Anschluss 2:
PK-3
Einstellelement:
Rändelschraube
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
45,0 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
45 L/MIN
Betriebsdruck:
0,5 bis 8 BAR
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Einbaulage:
beliebig
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
95,0 G | 0,09 KG
Werkstoff Regulierschraube:
Messing
Weitere Suchbegriffe: GRF-PK-3, Drosselrückschlagventile, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,12*
€ 131,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,08*
€ 143,93*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 118,36*
€ 145,07*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,07*
€ 172,6333
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,45*
€ 170,7055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,96*
€ 164,1724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,26*
€ 162,1494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,36*
€ 140,8484
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.