Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSP-16-AP-SD HSP-16-AP-SD (533608) Handlingmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009071
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     533608
EAN/GTIN:
     4052568167639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HSP-16-AP-SD
Festo-Originalteile
Originalteile
HSP-16-AP-SD HSP-16-AP-SD (533608) Handlingmodul
Weitere Informationen:
Baugröße:
16
Y-Hub:
90 bis 110 MM
Z-Hub:
35 bis 50 MM
Z-Hub Arbeitshub:
20 MM
Dämpfung:
CC: Stoßdämpfer beidseitig, weiche Kennlinie
Einbaulage:
Führungsschiene, senkrecht
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Kreuzführung, Schwenkmodul, zwangsgeführter Bewegungsablauf
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Verdrehsicherung/Führung:
Kreuzführung
Betriebsdruck:
4 bis 8 BAR
Min. Taktzeit:
0,8 S
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Max. Moment Mx dynamisch:
2,4 NM
Max. Moment Mx statisch:
10 NM
Max. Moment My dynamisch:
2,4 NM
Max. Moment My statisch:
10 NM
Max. Moment Mz dynamisch:
2,4 NM
Max. Moment Mz statisch:
10 NM
Maximale Nutzlast:
1,0 KG
Theoretische Kraft bei 6 bar:
50 N
Befestigung Front Unit:
mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Nutensteinen
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Grundplatte:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kreuzführung:
Vergütungsstahl
Werkstoff Seitenteile:
Aluminium-Knetlegierung
Produktgewicht:
6 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.175,14*
€ 3.432,00*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.310,58*
€ 3.432,01*
Lager 955
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.318,04*
€ 3.439,58*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.834,14*
€ 4.046,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4.975,09*
€ 5.102,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.439,58*
€ 4.093,1002
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.414,15*
€ 4.062,8385
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.347,18*
€ 3.983,1442
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.318,04*
€ 3.948,4676
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.