Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSP-12-AS-SD HSP-12-AS-SD (533606) Handlingmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009069
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     533606
EAN/GTIN:
     4052568167615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HSP-12-AS-SD
Festo-Originalteile
Originalteile
HSP-12-AS-SD HSP-12-AS-SD (533606) Handlingmodul
Weitere Informationen:
Baugröße:
12
Y-Hub:
52 bis 68 MM
Z-Hub:
20 bis 30 MM
Z-Hub Arbeitshub:
15 MM
Dämpfung:
CC: Stoßdämpfer beidseitig, weiche Kennlinie
Einbaulage:
Führungsschiene, senkrecht
Konstruktiver Aufbau:
Antriebsschaft, Kreuzführung, zwangsgeführter Bewegungsablauf
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Verdrehsicherung/Führung:
Kreuzführung
Min. Taktzeit:
0,6 S
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Max. Moment Mx dynamisch:
1,1 NM
Max. Moment Mx statisch:
5 NM
Max. Moment My dynamisch:
1,1 NM
Max. Moment My statisch:
5 NM
Max. Moment Mz dynamisch:
1,1 NM
Max. Moment Mz statisch:
5 NM
Maximale Nutzlast:
0,5 KG
Theoretische Kraft bei 6 bar:
40 N
Befestigung Front Unit:
mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Nutensteinen
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Grundplatte:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kreuzführung:
Vergütungsstahl
Werkstoff Seitenteile:
Aluminium-Knetlegierung
Max. Antriebsmoment am Antriebsschaft:
1,25 NM
Max. Axialkraft am Antriebsschaft:
18 N
Max. Radialkraft am Antriebsschaft:
45 N
Produktgewicht:
3 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.386,75*
€ 2.594,55*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.484,78*
€ 2.594,56*
Lager 955
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.497,52*
€ 2.600,28*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.878,48*
€ 3.058,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3.735,05*
€ 3.854,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.600,28*
€ 3.094,3332
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.580,14*
€ 3.070,3666
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.523,76*
€ 3.003,2744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.497,52*
€ 2.972,0488
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.