Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSP-12-AP-WL HSP-12-AP-WL (533604) Handlingmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009066
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     533604
EAN/GTIN:
     4052568167592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HSP-12-AP-WL
Festo-Originalteile
Originalteile
HSP-12-AP-WL HSP-12-AP-WL (533604) Handlingmodul
Weitere Informationen:
Baugröße:
12
Y-Hub:
52 bis 68 MM
Z-Hub:
20 bis 30 MM
Z-Hub Arbeitshub:
15 MM
Dämpfung:
CC: Stoßdämpfer beidseitig, weiche Kennlinie
Einbaulage:
Führungsschiene, senkrecht
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Kreuzführung, Schwenkmodul, Warteposition wahlweise Links, zwangsgeführter Bewegungsablauf
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Verdrehsicherung/Führung:
Kreuzführung
Betriebsdruck:
4 bis 8 BAR
Min. Taktzeit:
0,6 S
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Max. Moment Mx dynamisch:
1,1 NM
Max. Moment Mx statisch:
5 NM
Max. Moment My dynamisch:
1,1 NM
Max. Moment My statisch:
5 NM
Max. Moment Mz dynamisch:
1,1 NM
Max. Moment Mz statisch:
5 NM
Maximale Nutzlast:
0,5 KG
Theoretische Kraft bei 6 bar:
40 N
Befestigung Front Unit:
mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Nutensteinen
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoff Grundplatte:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kreuzführung:
Vergütungsstahl
Werkstoff Seitenteile:
Aluminium-Knetlegierung
Max. Z-Hub Warteposition:
15 MM
Pneumatischer Anschluss Warteposition:
M3
Produktgewicht:
2,4 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.528,75*
€ 2.750,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.641,01*
€ 2.750,38*
Lager 955
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.642,94*
€ 2.756,43*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.051,42*
€ 3.242,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3.959,45*
€ 4.085,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.756,43*
€ 3.280,1517
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.734,67*
€ 3.254,2573
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.674,53*
€ 3.182,6907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.646,94*
€ 3.149,8586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.642,94*
€ 3.145,0986
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.