| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO008535 Herst.-Nr.: 533635 EAN/GTIN: 4052568167851 |
| | |
|
| | |
| BSD-HSP-12 BSD-HSP-12 (533635) Deckelbausatz Weitere Informationen: | | Baugröße: | 12 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | 0 bis 60 GC | Produktgewicht: | 825,0 G | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Platte: | Aluminium-Knetlegierung | Gewicht: | 0,95 KG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,24* | € 206,32* | | | | Lager 955 | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 172,81* | € 206,33* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,06* | € 233,41* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,70* | € 244,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|