Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-30-BS ESS-30-BS (189384) Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008013
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189384
EAN/GTIN:
     4052568042530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
ESS-30-BS ESS-30-BS (189384) Vakuumsauger
Weitere Informationen:
Min. Werkstückradius R:
80 MM
Nennweite:
3,0 MM
Sauger-Durchmesser:
30 MM
Sauger-Volumen:
4,070 CM3
Anschlusslage:
oben
Einbaulage:
beliebig
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 4
Saugerform:
rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck:
0 bis 0,95 BAR
Nennbetriebsdruck:
-0,7 BAR
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-30 bis 180 GC
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
26,20 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck:
16,0 N
Produktgewicht:
9,9 G
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss:
M6
Farbe:
transparent
Shore-Härte:
50 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing vernickeltStahl verzinkt und verchromt
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenKupfer- und PTFE-freiRoHS konfo
Werkstoff Sauger:
VMQ (Silikon)
Höhenausgleich Sauger:
8,0 MM
Gewicht:
0,01 KG
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, silikon balgsauger, balgsauger, balgsauger festo, ESS-30-BS, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
151
€ 8,90*
ab € 9,20*
€ 12,45*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,30*
€ 12,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,16*
€ 13,44*
€ 8,95*
ab € 12,97*
€ 17,74*
€ 5,90*
ab € 16,68*
€ 24,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,948
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.