| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO007168 Herst.-Nr.: 164990 EAN/GTIN: 4052568012984 |
| | |
|
| | |
| EZH-10/40-40-A-B EZH-10/40-40-A-B (164990) Flachzylinder Weitere Informationen: | | Hub: | 40 MM | Kolben-Durchmesser: | 22 mm, äquivalenter Durchmesser | Dämpfung: | keine Dämpfung | Einbaulage: | beliebig | Funktionsweise: | drückend, einfachwirkend | Konstruktiver Aufbau: | Kolben, rechteckige Kolbenstange | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Verdrehsicherung/Führung: | rechteckige Kolbenstange | Betriebsdruck: | 2,5 bis 6 BAR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | 0 bis 60 GC | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | 205,0 N | Theoretische minimale Federrückstellkraft: | 18,0 N | Theoretische maximale Federrückstellkraft: | 28,0 N | Produktgewicht: | 242 G | 0,25 KG | Befestigungsart: | mit Querbohrung | Pneumatischer Anschluss: | G1/8 | Werkstoff Deckel: | Aluminium | Werkstoff Dichtungen: | TPE-U(PU) | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium | Werkstoff Kolbenstange: | PA-verstärkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,27* | € 159,76* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 135,22* | € 163,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,69* | € 194,76* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 184,52* | € 219,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|