| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO006945 Herst.-Nr.: 14078 EAN/GTIN: 4052568112417 |
| | |
|
| | |
| DZH-63-100-PPV-A DZH-63-100-PPV-A (14078) Flachzylinder Weitere Informationen: | | Hub: | 100 MM | Kolben-Durchmesser: | 63 mm, äquivalenter Durchmesser | Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ±: | 0,67 DEG | Dämpfung: | PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar | Einbaulage: | beliebig | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Konstruktiver Aufbau: | Kolben, Kolbenstange | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Verdrehsicherung/Führung: | Ovalkolben | Betriebsdruck: | 0,6 bis 10 BAR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -20 bis 80 GC | Dämpfungslänge: | 23 MM | Max. Drehmoment der Verdrehsicherung: | 2,0 NM | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | 1.682,0 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | 1.870 N | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub: | 80 G | Grundgewicht bei 0 mm Hub: | 1.690 G | Befestigungsart: | mit Innengewinde, mit Zubehör, wahlweise: | Pneumatischer Anschluss: | G3/8 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Deckel: | Aluminium | Werkstoff Dichtungen: | TPE-U(PU) | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl | Produktgewicht: | 2,6 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 266,05* | € 309,99* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,45* | € 338,63* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,27* | € 345,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 358,09* | € 422,90* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 417,52* | € 478,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|