| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO006881 Herst.-Nr.: 151134 EAN/GTIN: 4052568116804 |
| | |
|
| | |
| DZH-20-25-PPV-A DZH-20-25-PPV-A (151134) Flachzylinder Weitere Informationen: | | Hub: | 25 MM | Kolben-Durchmesser: | äquivalenter Durchmesser, 20 mm | Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ±: | 2,60 DEG | Dämpfung: | PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar | Einbaulage: | beliebig | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Konstruktiver Aufbau: | Kolben, Kolbenstange | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Verdrehsicherung/Führung: | Ovalkolben | Betriebsdruck: | 1 bis 10 BAR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -20 bis 80 GC | Dämpfungslänge: | 17 MM | Max. Drehmoment der Verdrehsicherung: | 0,6 NM | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | 158,0 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | 188 N | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub: | 15 G | Grundgewicht bei 0 mm Hub: | 230 G | Befestigungsart: | mit Innengewinde, mit Zubehör, wahlweise: | Pneumatischer Anschluss: | G1/8 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Deckel: | Aluminium | Werkstoff Dichtungen: | TPE-U(PU) | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl | Produktgewicht: | 0,27 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 141,87* | € 170,54* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,10* | € 186,60* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,34* | € 190,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,51* | € 232,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|