Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DZH-20-200-PPV-A DZH-20-200-PPV-A (151141) Flachzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO006880
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151141
EAN/GTIN:
     4052568010522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
DZH-20-200-PPV-A DZH-20-200-PPV-A (151141) Flachzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
200 MM
Kolben-Durchmesser:
äquivalenter Durchmesser, 20 mm
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ±:
2,60 DEG
Dämpfung:
PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Verdrehsicherung/Führung:
Ovalkolben
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Dämpfungslänge:
17 MM
Max. Drehmoment der Verdrehsicherung:
0,6 NM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
158,0 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
188 N
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
15 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
230 G
Befestigungsart:
mit Innengewinde, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Produktgewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, DZH-20-200-PPV-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
16
€ 5,90*
ab € 151,16*
€ 182,06*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,15*
€ 198,71*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,15*
€ 202,95*
Frei Haus
ab € 203,90*
€ 248,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,06*
€ 216,6514
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,90*
€ 214,081
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,57*
€ 206,5483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,08*
€ 195,2552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,16*
€ 179,8804
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.