| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO006842 Herst.-Nr.: 164086 EAN/GTIN: 4052568136840 |
| | |
|
| | |
| DZF-63-100-P-A DZF-63-100-P-A (164086) Flachzylinder Weitere Informationen: | | Hub: | 100 MM | Kolben-Durchmesser: | 63 mmäquivalenter Durchmesser | Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ±: | 0,4 DEG | Dämpfung: | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Einbaulage: | beliebig | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Konstruktiver Aufbau: | KolbenKolbenstange | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Verdrehsicherung/Führung: | Ovalkolben | Betriebsdruck: | 1 bis 10 BAR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -20 bis 80 GC | Max. Drehmoment der Verdrehsicherung: | 1,5 NM | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | 1.682 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | 1.870 N | Bewegte Masse bei 0 mm Hub: | 337 G | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub: | 91 G | Grundgewicht bei 0 mm Hub: | 1.379 G | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub: | 25 G | Befestigungsart: | mit Innengewindemit Zubehörwahlweise: | Pneumatischer Anschluss: | G1/4 | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen: | NBRTPE-U(PU) | Werkstoff Gehäuse: | Aluminiumgleiteloxiert | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl | Gewicht: | 2,2 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,21* | € 215,70* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 185,27* | € 220,29* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,32* | € 241,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,45* | € 300,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|