| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO006826 Herst.-Nr.: 161295 EAN/GTIN: 4052568128999 |
| | |
|
| | |
| DZF-50-40-A-P-A DZF-50-40-A-P-A (161295) Flachzylinder Weitere Informationen: | | Hub: | 40 MM | Kolben-Durchmesser: | 50 mm, äquivalenter Durchmesser | Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ±: | 0,5 DEG | Dämpfung: | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Einbaulage: | beliebig | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Konstruktiver Aufbau: | Kolben, Kolbenstange | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Verdrehsicherung/Führung: | Ovalkolben | Betriebsdruck: | 1 bis 10 BAR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -20 bis 80 GC | Max. Drehmoment der Verdrehsicherung: | 1,2 NM | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | 990 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | 1.178 N | Bewegte Masse bei 0 mm Hub: | 219 G | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub: | 64 G | Grundgewicht bei 0 mm Hub: | 854 G | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub: | 25 G | Befestigungsart: | mit Innengewinde, mit Zubehör, wahlweise: | Pneumatischer Anschluss: | G1/4 | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Dichtungen: | NBR, TPE-U(PU) | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium, gleiteloxiert | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl | Produktgewicht: | 1,2 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,96* | € 181,56* | | | | Lager 955 | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 151,51* | € 181,81* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,75* | € 198,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,76* | € 248,60* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 237,14* | € 280,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|