| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO006788 Herst.-Nr.: 164060 EAN/GTIN: 4052568136642 |
| | |
|
| | |
| DZF-40-160-P-A DZF-40-160-P-A (164060) Flachzylinder Weitere Informationen: | | Hub: | 160 MM | Kolben-Durchmesser: | 40 mm, äquivalenter Durchmesser | Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ±: | 0,6 DEG | Dämpfung: | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Einbaulage: | beliebig | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Konstruktiver Aufbau: | Kolben, Kolbenstange | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Verdrehsicherung/Führung: | Ovalkolben | Betriebsdruck: | 1 bis 10 BAR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -20 bis 80 GC | Max. Drehmoment der Verdrehsicherung: | 1,0 NM | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | 633 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | 754 N | Bewegte Masse bei 0 mm Hub: | 120 G | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub: | 40 G | Grundgewicht bei 0 mm Hub: | 480 G | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub: | 16 G | Befestigungsart: | mit Innengewinde, mit Zubehör, wahlweise: | Pneumatischer Anschluss: | G1/8 | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Dichtungen: | NBR, TPE-U(PU) | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium, gleiteloxiert | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl | Produktgewicht: | 1,1 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,00* | € 176,21* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 146,14* | € 176,44* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,18* | € 192,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,54* | € 241,13* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 230,93* | € 272,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|