| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO006729 Herst.-Nr.: 161255 EAN/GTIN: 4052568128715 |
| | |
|
| | |
| DZF-25-100-A-P-A DZF-25-100-A-P-A (161255) Flachzylinder Weitere Informationen: | | Hub: | 100 MM | Kolben-Durchmesser: | 25 mm, äquivalenter Durchmesser | Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ±: | 1,0 DEG | Dämpfung: | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Einbaulage: | beliebig | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Konstruktiver Aufbau: | Kolben, Kolbenstange | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Verdrehsicherung/Führung: | Ovalkolben | Betriebsdruck: | 1 bis 10 BAR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -20 bis 80 GC | Max. Drehmoment der Verdrehsicherung: | 0,5 NM | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | 247 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | 295 N | Bewegte Masse bei 0 mm Hub: | 40 G | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub: | 18 G | Grundgewicht bei 0 mm Hub: | 168 G | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub: | 6 G | Befestigungsart: | mit Innengewinde, mit Zubehör, wahlweise: | Pneumatischer Anschluss: | M5 | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Dichtungen: | NBR, TPE-U(PU) | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium, gleiteloxiert | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl rostfrei | Produktgewicht: | 0,36 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 116,71* | € 141,78* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,39* | € 146,39* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,06* | € 160,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,55* | € 199,43* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 190,36* | € 225,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|