| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO006709 Herst.-Nr.: 164022 EAN/GTIN: 4052568136352 |
| | |
|
| | |
| DZF-18-160-P-A DZF-18-160-P-A (164022) Flachzylinder Weitere Informationen: | | Hub: | 160 MM | Kolben-Durchmesser: | 18 mm, äquivalenter Durchmesser | Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ±: | 1,2 DEG | Dämpfung: | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Einbaulage: | beliebig | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Konstruktiver Aufbau: | Kolben, Kolbenstange | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Verdrehsicherung/Führung: | Ovalkolben | Betriebsdruck: | 1 bis 10 BAR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -20 bis 80 GC | Max. Drehmoment der Verdrehsicherung: | 0,2 NM | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | 123 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | 153 N | Bewegte Masse bei 0 mm Hub: | 24 G | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub: | 13 G | Grundgewicht bei 0 mm Hub: | 107 G | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub: | 4 G | Befestigungsart: | mit Innengewinde, mit Zubehör, wahlweise: | Pneumatischer Anschluss: | M5 | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Dichtungen: | NBR, TPE-U(PU) | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium, gleiteloxiert | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl rostfrei | Produktgewicht: | 0,32 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,72* | € 139,56* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 115,59* | € 139,76* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,62* | € 153,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,33* | € 190,65* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 182,02* | € 214,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|