Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DZF-18-160-A-P-A DZF-18-160-A-P-A (161244) Flachzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO006708
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161244
EAN/GTIN:
     4052568128647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
DZF-18-160-A-P-A DZF-18-160-A-P-A (161244) Flachzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
160 MM
Kolben-Durchmesser:
18 mmäquivalenter Durchmesser
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ±:
1,2 DEG
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau:
KolbenKolbenstange
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Verdrehsicherung/Führung:
Ovalkolben
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Max. Drehmoment der Verdrehsicherung:
0,2 NM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
123 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
153 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
24 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
13 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
107 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
4 G
Befestigungsart:
mit Innengewindemit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBRTPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminiumgleiteloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, kompaktzylinder doppelt, DZF-18-160-A-P-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,58*
€ 137,08*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 115,83*
€ 140,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,48*
€ 153,47*
Frei Haus
ab € 155,25*
€ 191,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,03*
€ 166,6357
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,07*
€ 164,3033
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,37*
€ 158,7103
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,76*
€ 150,8444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,83*
€ 137,8377
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.