| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO006691 Herst.-Nr.: 161227 EAN/GTIN: 4052568128517 |
| | |
|
| | |
| DZF-12-50-A-P-A DZF-12-50-A-P-A (161227) Flachzylinder Weitere Informationen: | | Hub: | 50 MM | Kolben-Durchmesser: | äquivalenter Durchmesser, 12 mm | Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ±: | 2,5 DEG | Dämpfung: | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Einbaulage: | beliebig | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Konstruktiver Aufbau: | Kolben, Kolbenstange | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Verdrehsicherung/Führung: | Ovalkolben | Betriebsdruck: | 1,6 bis 10 BAR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -20 bis 80 GC | Max. Drehmoment der Verdrehsicherung: | 0,1 NM | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | 51 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | 68 N | Bewegte Masse bei 0 mm Hub: | 12 G | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub: | 9 G | Grundgewicht bei 0 mm Hub: | 96 G | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub: | 2 G | Befestigungsart: | mit Innengewinde, mit Zubehör, wahlweise: | Pneumatischer Anschluss: | M5 | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Dichtungen: | NBR, TPE-U(PU) | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium, gleiteloxiert | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl rostfrei | Produktgewicht: | 0,12 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,48* | € 127,42* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 105,47* | € 127,58* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,33* | € 139,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,68* | € 174,43* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 164,69* | € 196,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|