| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO005025 Herst.-Nr.: 162029 EAN/GTIN: 4052568129774 |
| | |
|
| | |
| DPZ-16-50-P-A-KF DPZ-16-50-P-A-KF (162029) Doppelkolbenzylinder Weitere Informationen: | | Hub: | 50 MM | Justierbarer Endlagenbereich/Länge: | 10 MM | Kolben-Durchmesser: | 16 mm | Betriebsart Antriebseinheit: | Joch | Dämpfung: | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Einbaulage: | beliebig | Führung: | Kugelumlaufführung | Konstruktiver Aufbau: | Führung | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Betriebsdruck: | 1 bis 10 BAR | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -20 bis 80 GC | Aufprallenergie in den Endlagen: | 0,15 J | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | 180 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | 242 N | Alternativanschlüsse: | siehe Produktzeichnung | Pneumatischer Anschluss: | M5 | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Kolbenstange: | Einsatzstahl | Produktgewicht: | 0,55 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DPZ-16-50-P-A-KF, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 423,08* | € 486,93* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 462,89* | € 546,51* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 500,18* | € 578,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|