Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DPZ-16-10-P-A-KF DPZ-16-10-P-A-KF (162026) Doppelkolbenzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO004997
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162026
EAN/GTIN:
     4052568129750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
doppelkolbenzylinder
DPZ-16-10-P-A-KF DPZ-16-10-P-A-KF (162026) Doppelkolbenzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
10 MM
Justierbarer Endlagenbereich/Länge:
10 MM
Kolben-Durchmesser:
16 mm
Betriebsart Antriebseinheit:
Joch
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,15 J
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
180 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
242 N
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
Einsatzstahl
Produktgewicht:
0,45 KG
Weitere Suchbegriffe: DPZ-16-10-P-A-KF, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 360,39*
€ 417,04*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,45*
€ 468,14*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,06*
€ 495,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,04*
€ 496,2776
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,50*
€ 495,635
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,86*
€ 466,3134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,99*
€ 453,3781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,39*
€ 428,8641
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.