| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO004982 Herst.-Nr.: 32683 EAN/GTIN: 4052568114626 |
| | |
|
| | |
| DPZ-10-40-P-A DPZ-10-40-P-A (32683) Doppelkolbenzylinder Weitere Informationen: | | Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte: | 0 MM | Hub: | 40 MM | Justierbarer Endlagenbereich/Länge: | 10 MM | Kolben-Durchmesser: | 10 mm | Betriebsart Antriebseinheit: | Joch | Dämpfung: | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Einbaulage: | beliebig | Führung: | Gleitführung | Konstruktiver Aufbau: | Führung | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Betriebsdruck: | 2,5 bis 10 BAR | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -20 bis 80 GC | Aufprallenergie in den Endlagen: | 0,08 J | Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstan: | 5 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | 60 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | 94 N | Alternativanschlüsse: | siehe Produktzeichnung | Pneumatischer Anschluss: | M5 | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl rostfrei | Gewicht: | 0,33 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 269,65* | € 316,44* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,09* | € 345,94* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 321,94* | € 371,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|