Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DPZ-10-25-P-A DPZ-10-25-P-A (32682) Doppelkolbenzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO004975
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     32682
EAN/GTIN:
     4052568114619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
festo doppelkolbenzylinder
DPZ-10-25-P-A DPZ-10-25-P-A (32682) Doppelkolbenzylinder
Weitere Informationen:
Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte:
0 MM
Hub:
25 MM
Justierbarer Endlagenbereich/Länge:
10 MM
Kolben-Durchmesser:
10 mm
Betriebsart Antriebseinheit:
Joch
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Gleitführung
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
2,5 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,08 J
Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstan:
6 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
60 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
94 N
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: doppelkolben zylinder, DPZ-10-25-P-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
35
€ 5,90*
ab € 258,02*
€ 307,47*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,26*
€ 336,17*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,47*
€ 365,8893
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,70*
€ 359,023
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,44*
€ 346,8136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,25*
€ 329,9275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,02*
€ 307,0438
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.