| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO004238 Herst.-Nr.: 197324 EAN/GTIN: 4052568160517 |
| | |
|
| | |
| CRLMC-80 CRLMC-80 (197324) Lagerbock Weitere Informationen: | | Baugröße: | 80 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -40 bis 80 GC | Produktgewicht: | 482 G | 0,5 KG | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Befestigung: | hochlegierter Stahl, elektropoliert | Werkstoff Lager: | Kunststoff | Basierend auf Norm: | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) | Einbaulage: | beliebig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CRLMC-80, Festo-Originalteile, Lagerböcke, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 83,55* | € 104,23* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 86,48* | € 110,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|