| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO002021 Herst.-Nr.: 156868 EAN/GTIN: 4052568121204 |
| | |
|
| | |
| ADVUL-25-15-P-A ADVUL-25-15-P-A (156868) Kompaktzylinder Weitere Informationen: | | Hub: | 15 MM | Kolben-Durchmesser: | 25 mm | Dämpfung: | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Einbaulage: | beliebig | Konstruktiver Aufbau: | KolbenKolbenstange | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Varianten: | einseitige Kolbenstange | Verdrehsicherung/Führung: | Führungsstange mit Joch | Betriebsdruck: | 1 bis 10 BAR | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -20 bis 80 GC | Aufprallenergie in den Endlagen: | 0,10 J | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | 247 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | 295 N | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrungmit Zubehörwahlweise: | Pneumatischer Anschluss: | M5 | Werkstoff Bundschraube: | Stahl verzinkt | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Dynamische Dichtungen: | NBRTPE-U(PU) | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Zylinderrohr: | Aluminium-Knetlegierung | Gewicht: | 0,27 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,54* | € 193,11* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 162,28* | € 194,83* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,51* | € 214,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|