| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001994 Herst.-Nr.: 156855 EAN/GTIN: 4052568121082 |
| | |
|
| | |
| ADVUL-16-25-P-A ADVUL-16-25-P-A (156855) Kompaktzylinder Weitere Informationen: | | Hub: | 25 MM | Kolben-Durchmesser: | 16 mm | Dämpfung: | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Einbaulage: | beliebig | Konstruktiver Aufbau: | KolbenKolbenstange | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Varianten: | einseitige Kolbenstange | Verdrehsicherung/Führung: | Führungsstange mit Joch | Betriebsdruck: | 1,5 bis 10 BAR | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -20 bis 80 GC | Aufprallenergie in den Endlagen: | 0,10 J | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | 90 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | 121 N | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrungmit Zubehörwahlweise: | Pneumatischer Anschluss: | M5 | Werkstoff Bundschraube: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Dynamische Dichtungen: | NBRTPE-U(PU) | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Zylinderrohr: | Aluminium-Knetlegierung | Gewicht: | 0,155 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,76* | € 168,80* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 140,64* | € 170,41* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,91* | € 187,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|